Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Plateau de support auto-agrippant pour disques à scratch tissés et disques abrasifs en nylon de 80 mm de diamètre

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Plateau de support auto-agrippant pour disques à scratch tissés et disques abrasifs en nylon de 80 mm de diamètre

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Vitesse de rotation maxi. autorisée 6000 tr/min



Disque en caoutchouc avec revêtement à scratch pour un remplacement rapide de l’abrasif



Ø du disque : 75 mm



Ø queue : 6 mm