Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Plaque d'entretoise pour penderie escamotable KL 10 A
Plaque d'entretoise pour penderie escamotable KL 10 A - 1
Plaque d'entretoise pour penderie escamotable KL 10 A - 2
Plaque d'entretoise pour penderie escamotable KL 10 A - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Plaque d'entretoise pour penderie escamotable KL 10 A

Pour contourner la fermeture de porte

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Matériau : Plastique, peinture argentée (RAL 9006)


Adapté aux penderies escamotables KL 10A, design contemporain



Epaisseur : 20 mm