Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Plaque de presse-étoupe
Plaque de presse-étoupe - 1
Plaque de presse-étoupe - 2
Plaque de presse-étoupe - 3

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Plaque de presse-étoupe

Idéale pour une utilisation en espaces confinés. Densité d'emballage élevée dans un très petit espace.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Réduction significative du temps de travail par rapport aux systèmes conventionnels

  • Gain de place de plus de 50 % par rapport aux presse-étoupe classiques

  • Possibilité de perçage de la membrane, imperméabilité élevée (IP66)

  • Montage à clip ou à vis possible

  • Plaque élastomère en EPDM, joint en TPE

  • Numéro de fichier UL : E140310
Domaine d'application