Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Plaque de positionnement pour moteurs PureTech 1,0 et 1,2 l
Permet d'installer le carter d'huile supérieur sur le bloc-moteur
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Permet de remplacer la chaîne entre le vilebrequin et la pompe à huile afin d'aligner correctement les deux pièces du bloc-moteur
- Les pièces sont montées en usine sans dispositif d'aide au centrage
- Assure une étanchéité optimale après les réparations
- Fabricants : Peugeot, Citroën, Opel, Toyota et autres véhicules du groupe Stellantis
- Moteurs : moteurs essence 3 cylindres THP 1,0 et 1,2 l, générations 2012 et ultérieures avec turbocompresseur
- Codes moteur
Opel : B12XE, B12XHL, B12XHT, D12XE, D12XHL, D12XHT
Citroën : EB0, EB0F, EB2, EB2D, EB2DT, EB2DTS, EB2F, EB2M, F12XHT
Peugeot : HMT, HMU, HMV, HMW, HMY, HMZ, HNY, HNZ, ZMZ
- A utiliser comme équipement OEM J-0109-4G/EN-52132
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!