Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Plaque d'entrée de câble
Idéal pour une utilisation en espaces confinés. Densité d'emballage élevée dans un très petit espace.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Réduction significative du temps de travail par rapport aux systèmes conventionnels
- Gain de place de plus de 50 % par rapport aux presse-étoupe classiques
- La membrane peut être percée ; très imperméable (IP66)
- Montage à clip ou à vis possible
- Plaque en élastomère en EPDM, joint en TPE
- Numéro de fichier UL : E140310
Pour assurer l'acheminement et l'étanchéité (IP 66) des fils, câbles, flexibles, conduites pneumatiques et conduites hydrauliques pour la construction d'armoires électriques, de machines et de systèmes
- Montage à clip : Découpes standard (par ex. Harting ou Wieland), 112 x 36 mm
- Montage à vis avec vis M5 : Taille de trou, 130 x 32 mm, perçage ∅ 5,5 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!