Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Plaque d'adaptateur
Pour goupille Tipmatic, goupille Tipmatic Plus et goupille Soft-Close
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Plaque d'adaptateur Click-on
S'adapte aux fentes de 28/37 mm, fixation par vis Euro à tête diamètre 6,8 mm
Plaque d'adaptateur linéaire
Solution de conception pour le vissage avec les vis ASSY® ∅ 3,5 mm
Plaque d'adaptateur de butée
Pour post-équipement rapide, pour le vissage avec les vis ASSY® ∅ 3,5 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!