Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pistolet pour scellement chimique
Pour une application avec les cartouches WIT de 380 ml, 410 ml et 420 ml
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Convient pour l'extrusion de cartouches de 380 ml, 410 ml et 420 ml
Application rapide, fiable et propre
Boîtier du pistolet mastics-colles + poignée à pression + support de cartouche : Polyamide renforcé de fibre de verre
- Léger et très stable
- Manipulation facile et travail précis
- Technologie durable
Poignée du pistolet mastics-colles
La protection anti-goutte et le relâchement de la tension de la cartouche sont déclenchés par la poignée du pistolet mastics-colles
Vis de réglage pour compenser l'usure du mécanisme :
- Prolonge l'utilisation des pistolets mastics-colles
- Aucune perte de performance due à l'usure
Les produits de scellement chimique suivants peuvent être appliqués :
- CONCRETE SPECIALIST WIT-VM 100 : 420 ml
- CONCRETE SPECIALIST WIT-VIZ : 420 ml
- ALLROUNDER WIT-VM 250 : 420 ml
- CONCRETE-MULTI WIT-UH 300 : 420 ml
- CONCRETE SCREW MORTAR WIT-BS: 410 ml
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!