Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pistolet pour cartouche double pour 225/250 ml
Pistolet à cartouches pour colles bicomposant avec plaques de pression en plastique à changement rapide pour les rapports de mélange 1:1, 2:1, 4:1 et 10:1
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Avec un nouveau système rotatif permettant de remplacer la plaque de pression sans outils - permet un remplacement rapide à un rapport de mélange différent
- La livraison comprend tous les poinçons à changement rapide pour les tailles 1:1, 2:1, 4:1 et 10:1
- Poignée en aluminium à revêtement époxy avec conception ergonomique pour un travail confortable avec une pression de déclenchement minimale
- Plus facile à manipuler grâce à sa légèreté
Pour l'application de la colle de carrosserie Powerbond (réf. 0893450100) et l'adhésif méthacrylate de méthyle MAK 38 (réf. 0893 580 250) et convient aux adhésifs de viscosité faible à moyenne.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!