Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Kombifix pistolet pneumatique pour cartouches Pour les cartouches de 310 ml

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Kombifix pistolet pneumatique pour cartouches Pour les cartouches de 310 ml

Application combinée possible (produit d'étanchéité standard et produit d'étanchéité pulvérisable)

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Réduit automatiquement la pression du réseau à une pression de fonctionnement de 7 bar



Réglage progressif et précis



Les débits d'air et de matériau peuvent être régulés individuellement



Déclencheur en deux étapes



L'alimentation du matériau via un cylindre télescopique rend impossible la pénétration d'air comprimé dans la cartouche



Contenu de la livraison :


  • 10 buses en plastique pour produit d'étanchéité pulvérisable

  • 1 écrou-raccord pour produit d'étanchéité pulvérisable

  • 1 écrou-raccord pour produits d'étanchéité standard

  • 1 embout de raccordement, 1/4 pouce
Indication

La consommation moyenne des pistolets mastics-colles pneumatiques est d'environ 7,2 litres/minute. - Attention : la pression de fonctionnement maximum pour appliquer les produits d'étanchéité avec ce pistolet est de 7 bar.