Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pistolet mastics-colles pneumatique Druckfix
Pistolet mastics-colles pneumatique puissant et léger pour application de produits en berlingots. Idéal pour les colles et les produits d'étanchéité à forte ou faible viscosité.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Conception ergonomique, compacte et légère
Régulateur de pression rotatif sur la poignée pour ralentir ou accélérer l'extrusion
Régulation précise supplémentaire du débit via la gâchette.
Mobilité optimale
Amortisseur sur la valve à actionnement rapide
Boîtier entièrement fermé
Meilleure protection des composants, tels que le tuyau d'alimentation en air, et facilité de nettoyage.
La consommation moyenne des pistolets mastics-colles pneumatiques est d'environ 7,2 litres/minute. Attention : La pression de fonctionnement maximum pour l'application de produits d'étanchéité est de 6 bar.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!