Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Pistolet de nettoyage pneumatique TOP Gun Plus
Pistolet de nettoyage pneumatique TOP Gun Plus - 1
Pistolet de nettoyage pneumatique TOP Gun Plus - 2
Pistolet de nettoyage pneumatique TOP Gun Plus - 3
Pistolet de nettoyage pneumatique TOP Gun Plus - 4
Pistolet de nettoyage pneumatique TOP Gun Plus - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pistolet de nettoyage pneumatique TOP Gun Plus

Pistolet nettoyant professionnel avec extracteur supplémentaire et raccord d'aspirateur pour nettoyer toutes les surfaces du véhicule.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Un nettoyage en profondeur avec une combinaison d'effet cyclonique et d'aspiration (extracteur)


  • Pour une surface propre et sèche

  • Extracteur pour un nettoyage en profondeur des textiles

  • Aspiration immédiate de la poussière


Nettoie en douceur les surfaces délicates


  • La brosse amovible permet de conserver une distance suffisante par rapport à la surface de nettoyage

  • Pression d'air réglable


Meilleure mobilité avec le raccord à air comprimé à 360°


Application en hauteur facile



Couvercle polyvalent avec filetage supplémentaire


  • Pour couvrir le conteneur du pistolet de nettoyage

  • Peut également être utilisé pour de nombreux flacons de nettoyant usuels


Sûr, fiable, sans contrainte


  • L'entraînement monté sur roulement à billes crée un effet cyclonique

  • Usure et maintenance réduites
Indication

Pour de meilleurs résultats, le pistolet de nettoyage nécessite une pression d'air constante comprise entre 5,5 et 6,3 bar.

Domaine d'application