Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pistolet de calfeutrage jusqu'à 300 ml 14:1
Robuste pistolet d'extrusion pour poche pouvant être converti pour utiliser des cartouches de différentes tailles et épaisseurs
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Rapport de transmission 14:1
- Transmission de force immédiate à la tige-poussoir possible
- Nettoyage facile
- En dévissant simplement le piston du pack bleu, également adapté aux cartouches de 290 à 310 ml
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!