Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Allumage piézoélectrique
Fonction démarrage/arrêt pour une sécurité et un confort excellents
Raccord de fixation rapide à baïonnette
Système de remplacement rapide du chalumeau sans outil
Régulation de la flamme précise
Une valve à réglage de précision permet une régulation précise de la flamme
Verrouillage par bouton pour un fonctionnement continu
Automobile/métal
- Brasage tendre jusqu'à 18 mm de diamètre
- Dévissage des vis et boulons bloqués et rouillés
- Elimination de la peinture et de la protection du dessous de caisse
- Etamage de panneaux (carrosserie)
- Plastique à mouler
Electricité/plomberie
- Travaux de rétrécissement léger
- Brasage tendre jusqu'à 18 mm de diamètre
- Dégel des conduites gelées
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!