Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pistolet de brasage MJ-360
Allumage automatique (allumage piézoélectrique)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Régulation continue de la flamme/puissance - adaptation optimale à n'importe quelle situation de travail
- Bouton de verrouillage pour un fonctionnement continu
- Température de fonctionnement élevée (max. 1300 °C) malgré une conception compacte
- Flamme stable et précise dans toutes les positions
- Poignée ergonomique
- Adapté aux gaz pour briquet des commerces (gaz butane)
Fourni vide (sans gaz)
Pour des travaux de brasage, de rétrécissement, de soudage, d'étamage, etc. Idéal pour les ateliers, services après-vente, laboratoires, réparations, loisirs, cuisines, etc.
Purger le réservoir par la valve avant le remplissage (par ex. à l'aide d'une pointe de stylo-bille)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!