Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pistolet d'extrusion, WIT-MULTI
Pour l'application de pratiquement toutes les cartouches WIT et cartouches silicone
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Adapté à l'application de cartouches de 150 ml, 330 ml et 420 ml, de cartouches de film tubulaires de 300 ml ainsi que de cartouches de décollement et de silicone de 585 ml
Les produits de scellement chimique suivants peuvent être appliqués :
- CONCRETE SPECIALIST WIT-VM 100 : 150 ml, 330 ml, 420 ml
- CONCRETE-MULTI WIT-UH 300 : 280 ml, 320 ml, 420 ml
- ALLROUNDER WIT-VM 250 : 330 ml, 300 ml, 420 ml
- ÉPOXY PUR WIT-PE 1000 : 440 ml, 585 ml
- WIT-PE 500 385 ml, 585 ml
- NATURAL STONE SPECIALIST WIT-EA 150 : 150 ml, 330 ml
- BASIC WIT-PM 200 : 150 ml, 300 ml, 330 ml
- WIT-Nordic : 330 ml
- WIT-EXPRESS : 330 ml
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!