Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Pistolet pour couche de finition Zebra® DP 21 RP
Pistolet pour couche de finition Zebra<SUP>®</SUP> DP 21 RP - 1
Pistolet pour couche de finition Zebra<SUP>®</SUP> DP 21 RP - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pistolet pour couche de finition Zebra® DP 21 RP

Le pistolet de pulvérisation polyvalent pour l'artisanat et l'industrie.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Le pistolet pour peinture de finition peut être utilisé dans de nombreuses applications


ayant des exigences strictes en matière de qualité de surface, de vitesse de travail et de rentabilité



  • Nouveau concept de buse pour une précision de couleur encore plus élevée et une application uniforme de la peinture

  • Pulvérisation plus large et plus fluide pour un travail plus rapide

  • Idéal pour appliquer les bases et vernis transparents

  • Meilleure qualité pour une finition parfaite de la peinture

  • Pulvérisation très fine avec réduction des brouillards de peinture

  • Taux de transfert ≥ 65 %

  • Ergonomie parfaite pour un travail sans fatigue

par ex. centre de gravité amélioré, forces d'extraction réduites, chaque poignée est positionnée pour une sécurité maximale : manipulation facile

Domaine d'application