Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pistolet à peinture Pistolet pour mastic en polyester AP P
Pour les produits de masticage à haute viscosité
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Pistolet pour mastic en spray en polyester
- Contrôle de la quantité de matériau intégré, contrôle de jet rond/large en continu
- Faible consommation en air à basse pression de pulvérisation
- Joint d'air et de matériau à réglage automatique
- Jet spécial pour réduire les opérations de couverture et de ponçage
- Pression d'entrée : 2,0-3,0 bar
- Air requis : 200 l/min
- Distance de pulvérisation : 18 - 23 cm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!