Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Pistolet à colle électrique HKP 300-E
Pistolet à colle électrique HKP 300-E - 1
Pistolet à colle électrique HKP 300-E - 2
Pistolet à colle électrique HKP 300-E - 3
Pistolet à colle électrique HKP 300-E - 4
Pistolet à colle électrique HKP 300-E - 5
Pistolet à colle électrique HKP 300-E - 6
Pistolet à colle électrique HKP 300-E - 7
Pistolet à colle électrique HKP 300-E - 8
Pistolet à colle électrique HKP 300-E - 9

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pistolet à colle électrique HKP 300-E

Pistolet à colle puissant, idéal pour tous les travaux d'installation, de réparation, de fixation et de décoration

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Large gamme d'applications grâce au réglage individuel de la température de traitement en fonction de la colle et de l'application

  • La consommation d'énergie de 300 W garantit une chauffe rapide et des performances continues lors de son utilisation

  • Le limiteur de course mécanique de la gâchette permet un réglage optimal du dosage et un réglage individuel par rapport à la taille de la main

  • Manipulation ergonomique grâce à la longue gâchette permettant un travail sans fatigue

  • Le limiteur de course optimise la distance de déclenchement