Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
4 article(s) avec 4 versions trouvées
Rapport de mélange de 1:1
Avec rapports de mélange de 1:1, 4:1 et 10:1
Pistolet à cartouches pour colles bicomposant avec plaques de pression en plastique à changement rapide pour les rapports de mélange 1:1, 2:1, 4:1 et 10:1
Pour le traitement des colles bicomposant AI-1 2C-PUR
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Ruban d'étanchéité EPDM En extérieur
Primaire antirouille
Colle pour ruban d'étanchéité EPDM
Ruban d'étanchéité EPDM, extérieur, 0,6 mm
Convertisseur de rouille
Dégrippant Rost Off
Convertisseur de rouille en aérosol
Ruban d'étanchéité EPDM Totalement adhésif, extérieur SK