Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Pistolet à cartouches pneumatique Kombifix

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pistolet à cartouches pneumatique Kombifix

Pour cartouches de 310 ml

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Réduit automatiquement la pression secteur à une pression de fonctionnement de 7 bar



Réglage progressif et précis



Les débits d'air et de matériau peuvent être régulés individuellement



Déclencheur en deux étapes



L'alimentation du matériau via un cylindre télescopique rend impossible la pénétration d'air comprimé dans la cartouche



Contenu de la livraison :


  • 10 buses en plastique pour produit d'étanchéité pulvérisable

  • 1 écrou-raccord pour produit d'étanchéité pulvérisable

  • 1 écrou-raccord pour produits d'étanchéité standard

  • 1 embout de raccordement, 1/4 pouce
Indication

La consommation moyenne pour les pistolets d'extrusion pneumatiques est d'environ 7,2 litres/minute. - Attention : La pression de fonctionnement maximum pour appliquer les produits d'étanchéité avec ce pistolet est de 7 bar.