Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
pistolet à double cartouche en plastique pour les doubles cartouches de 38 ml et 50 ml
Avec rapports de mélange de 1:1, 4:1 et 10:1
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- La poignée ergonomique offre une prise en main confortable et sûre et permet d'extraire la colle facilement
- Dosage précis et constant
- avec décharge de pression intégrée
- en plastique résistant aux chocs
Un dosage constant d'acier liquide FLM 50 à deux composants, ESK-50, Replast et Klebfix 2C est assuré avec le pistolet doseur manuel. Les deux composants sont pressés hors de la cartouche avec le rapport de mélange désiré. Grâce à sa manipulation facile, le pistolet de dosage est facile à utiliser et adapté à une utilisation industrielle. Il est fourni avec l'adaptateur de mélange 1:1, 4:1 et 10:1.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!