Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Piquet effaroucheur
Piquet effaroucheur - 1
Piquet effaroucheur - 2
Piquet effaroucheur - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Piquet effaroucheur

Matériau de base : Plastique résistant aux UV

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Les piquets effaroucheurs spéciaux empêchent efficacement les oiseaux de se poser sur les rebords de fenêtre, corniches, terrasses, toits, poutres, saillies, etc.



Les modules se composent d'un socle en polycarbonate résistant aux UV et de tiges à ressort en acier inoxydable V4A antirouille. Les différents modules peuvent être combinés entre eux selon les besoins.



Matériaux sélectionnés


Longue durée de vie quelles que soient les conditions climatiques



Facteur temps


Installation simple et rapide sur des corniches de n'importe quelle largeur ou profondeur



Points de rupture prédéfinis


Réglage simple de la longueur

Indication

Une fixation mécanique est recommandée sur les surfaces en bois.

Domaine d'application