Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
6 article(s) avec 6 versions trouvées
Pour le traitement des rivets aveugles de 2,4 mm, 3 mm et 4 mm de diamètre en aluminium, cuivre, acier et acier inoxydable, et pour les rivets aveugles de 5 mm de diamètre en aluminium
Pour sertir des rivets aveugles de diamètre ∅ 2,4 mm, 3 mm et 4 mm en aluminium, cuivre, acier et acier inoxydable, et pour les rivets aveugles de ∅ 5 mm en aluminium
Pour le sertissage de rivets aveugles de 3,2 mm, 4 mm et 4,8 mm de diamètre en aluminium, cuivre, acier et acier inoxydable
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Cutter bimatière avec curseur
Lame de cutter sécable ultra-tranchante
Pince auto-ajustable DIN ISO 8976 avec finition brut DIN ISO 8976
Douille 1/2 pouce métrique, hexagonale, courte
Ecrou-insert TIME-SERT®
Clé mixte, courte
Caisse à outils complète de 93 outils 93 pièces
Embout C 6,3 TX (1/4 pouce) C 6,3 (1/4 pouce)