Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Pour tous les rivets taraudés à tête cylindrique bombée et tête fraisée de la famille d'articles 0948
Pince à rivets aveugles avec système de changement rapide de buse pour une utilisation avec des inserts taraudés M3 à M8 (pour la mise en place d'inserts M8, veillez à réaliser un test au préalable.)
16 pièces en système de rangement de boîtes 8.4.1. Pince à rivet manuelle avec système de changement rapide pour le sertissage de rivets tubulaires M4 - M12.
Pince de réglage pour inserts taraudés manuelle avec tige torsadée et système de changement rapide pour les travaux avec inserts taraudés filetés (M5-M10) et vis de rivet (M5-M8).
Pour une utilisation avec des rivets aveugles et des inserts taraudés.
Cliquet 1/2 pouce Avec système rotatif
Cliquet 1/4 pouce Avec système rotatif
Cliquet pour embouts de 10 mm
Clé mixte à cliquet, métrique, droite
Cliquet réversible 1/2 pouce
Cliquet réversible 1/4 pouce
Cliquet réversible 3/8 pouce Avec système rotatif
Cliquet embout 1/4 pouce