Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pinceau plat WB Pour peintures à base aqueuse
Pinceau plat de haute qualité pour une finition de surface uniforme grâce à des pointes de fibres particulièrement fines
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Ne se dilate pas dans l'eau
- Grâce à l'utilisation de poils synthétiques spécialement conçus, le pinceau ne se dilate pas dans l'eau
Virole étanche aux liquides et qui ne tache pas
- La virole en plastique entièrement collée en polyamide de haute qualité empêche la pénétration de liquides
- La virole sans métal ne se corrode pas et dure donc plus longtemps avec un entretien approprié
Rangement sécurisé
- Le crochet pour seau pratique permet de fixer facilement la brosse au bord du seau pour qu'elle puisse s'égoutter
Confortable à utiliser
- Le manche léger en hêtre brut est agréable à manipuler
Convient aux travaux de peinture avec des peintures à base de solvant, en particulier sur de grandes surfaces telles que les planchers et les terrasses
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!