Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pinceau plat coudé DW Pour les peintures à dispersion et murales
Pinceau plat de qualité maximale pour une excellente finition de surface uniforme grâce à des pointes de fibres particulièrement fines
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Ne se dilate pas dans l'eau
- Grâce à l'utilisation de poils synthétiques spécialement conçus, le pinceau ne se dilate pas dans l'eau
Virole étanche aux liquides et qui ne tache pas
- La virole en plastique entièrement collée en polyamide de haute qualité empêche la pénétration de liquides
- La virole sans métal ne se corrode pas et dure donc plus longtemps avec un entretien approprié
Confortable à utiliser
- Le manche léger en hêtre brut est agréable à manipuler
Pinceau particulièrement résistant à l'usure
- Le fait de plier au niveau du manche et non de la virole réduit l'usure
Adapté aux travaux de peinture et de retouche mineurs avec des peintures à base à base de solvant, particulièrement pour les feuillures de fenêtres et de portes ainsi que d'autres endroits difficiles d'accès
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!