Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pince universelle DIN ISO 5746 Zebra DIN ISO 5746
Pour la préhension, le maintien et la coupe de câbles et de fils souples et durs
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Acier à outils de haute qualité, gage d'une longue durée de vie et de surfaces de préhension et de coupe précises
- Lame extra-longue également compatible avec les câbles plus épais
- Manche ergonomique et antidérapant bimatière, avec profil à col étroit pour une utilisation confortable et une transmission de puissance optimale
- Lames de précision trempées par induction
- Orifice de brûleur pour la préhension de matériaux ronds
- Surface : Entièrement meulée et chromée
- Joint : Charnière entrepassée
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!