Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pince coupante diagonale VDE DIN ISO 5749, CEI 60900
Pour la coupe de câbles et de fils rigides et souples, notamment dans les endroits difficilement accessibles
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Pour travailler sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V (AC) et jusqu'à 1 500 V (CC), en respectant toutes les précautions de sécurité prescrites
- Coupe propre et économe en force grâce au tranchant de précision fraisé
- L'acier à outils de haute qualité assure une longue durée de vie et la précision des surfaces de coupe
- Forme de tête fine pour une accessibilité optimale
- Poignée ergonomique et antidérapante à deux composants, avec large colleretteVDE pour un travail en toute sécurité
- Lames : Lames de précision trempées par induction
- Surface : Entièrement rectifiée et chromée
- Articulation : Articulation à recouvrement
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!