Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Pince serre-tubes, 45°
Pince serre-tubes, 45° - 1
Pince serre-tubes, 45° - 2
Pince serre-tubes, 45° - 3
Pince serre-tubes, 45° - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pince serre-tubes, 45°

Type suédois, coudée à 45°

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Réglable en continu


Fixé avec écrou de réglage captif



Maintien optimal avec propriétés de résistance élevées


Denture sur la tête définie dans le sens inverse de la rotation,



Durables et résistant à l'usure


Dents trempées par induction