Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pince pour pose et mise à niveau du carrelage
Pour la mise à niveau et le réglage des plaques de tension du système de mise à niveau du carrelage.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Traction élevée
- Cadran de réglage de l'application souhaitée (serrage et dépose)
- Grille d'enregistrement dans la tête de chape en acier
- Boîtier de la pince en plastique de qualité supérieure
La pince doit être utilisée avec le système de mise à niveau du carrelage pour la pose de carreaux de grande taille.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!