Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pince pour collier de serrage Clic and Cobra
Pour l'ouverture et la fermeture des colliers de serrage sans vis
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Poignée ergonomique à ouverture automatique avec code couleur pour la fonction d'ouverture et de fermeture
- Passage rapide entre la fonction d'ouverture et la fonction de fermeture en tournant la pince de 180° sur le verrou de serrage
- Idéale pour les zones difficiles d'accès grâce à sa conception compacte
- Le faible poids du produit le rend facile à manipuler
- Moteurs et châssis de véhicules, conduites de carburant, filtres à air, direction, manchons d'arbre d'entraînement, etc., ainsi que d'autres domaines et appareils électroménagers
- CAILLAU CLIC (55, 66, 86), CLIC R (R66, R86, R96), CLIC E, ainsi que Norma type Cobra
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!