Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pince multiprise universelle
Solution universelle pour la préhension frontale et latérale à partir de 4-22 mm
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Permet de saisir et desserrer les vis dont les têtes sont usées ou dénudées
- Transmission optimale de la puissance grâce à un effet de levier élevé et cinq positions de réglage
- Préhension frontale spéciale des goupilles et boulons dans les endroits difficiles d'accès
- Haute adhérence et forme sophistiquée de mâchoires avec des dents durcies par induction jusqu'à une dureté de 61 HRC.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!