Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Pince auto-ajustable DIN ISO 8976 avec finition brut DIN ISO 8976
Pince auto-ajustable DIN ISO 8976 avec finition brut DIN ISO 8976 - 1
Pince auto-ajustable DIN ISO 8976 avec finition brut DIN ISO 8976 - 2
Pince auto-ajustable DIN ISO 8976 avec finition brut DIN ISO 8976 - 3

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pince auto-ajustable DIN ISO 8976 avec finition brut DIN ISO 8976

Pince auto-ajustable à serrage automatique, réglable par bouton-poussoir

Lire la description de l'article

Disponible en 7 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Poignée à revêtement plastique antidérapante

  • Acier chrome vanadium trempé

  • Dents polies, trempées par induction

  • La protection anti-pincement empêche les blessures par écrasement

  • Joint à rainure

  • Réglage fin, rapide et précis, d'une main, directement sur la pièce à travailler

  • Aucun réglage par inadvertance

  • Serrage automatique sur tuyaux et écrous

  • Aucun glissement au niveau de la pièce à travailler