Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Pince multimètre CA/CC professionnelle
Pince multimètre CA/CC professionnelle - 1
Pince multimètre CA/CC professionnelle - 2
Pince multimètre CA/CC professionnelle - 3
Pince multimètre CA/CC professionnelle - 4
Pince multimètre CA/CC professionnelle - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pince multimètre CA/CC professionnelle

L'outil idéal pour toute utilisation sur site. Contient toutes les fonctions de mesure nécessaires dans un appareil compact. Un instrument de mesure pour toutes les applications.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Mesure du courant


CA, CC, CA+CC



Mesure de la tension


CA, CC, CA+CC



Mesure de puissance


Puissance active, puissance apparente, puissance réactive, facteur de puissance (courant monophasé et triphasé total)



  • Mesure de résistance, fréquence

  • Test de continuité sonore, test de diode

  • Détermination de la séquence de phases des fils externes


Fonction innovante TRUE INRUSH pour mesurer le courant de démarrage.


  • Le courant de démarrage d'un moteur peut être établi facilement, tout comme la consommation en courant d'une installation qui alimente une série de machines en fonctionnement.

  • La pince ampèremétrique détermine automatiquement la nature du signal et la consommation de courant actuelle d'une installation et adapte les algorithmes de détection et de mesure au surcourant mesuré.


De nombreuses autres fonctionnalités


HOLD, MIN/MAX/PEAK, ΔREL



  • Grand écran LCD rétroéclairé pour une lisibilité optimale

  • Résolution de 6 000 incréments pour une grande précision

  • Sélection automatique de plage, détection CA/CC, arrêt automatique

  • Touches de fonction clairement assignées, 1 touche = 1 fonction

  • Utilisation ergonomique "une main" grâce à des commutateurs rotatifs positionnés de manière optimale
Indication

Se reporter à la fiche technique du produit pour une description détaillée des fonctions innovantes et des valeurs mesurées.