Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pince universelle électrique VDE
DIN ISO 5746, CEI 60900. Pour la préhension, le maintien et la coupe de câbles et de fils souples et durs
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Pour des travaux sur des pièces alimentées par une tension de 1 000 V (c.a.) et de 1 500 V (c.c.) maximum, en observant toutes les précautions de sécurité spécifiées
- Acier à outils de haute qualité, garantissant une longue durée de vie des outils et la précision des surfaces de préhension et de coupe
- Lame extralongue également compatible avec les câbles plus épais
- Poignée confortable monomatière avec collier VDE large pour travailler en toute sécurité
- Lames de précision durcies par induction
- Orifice bruni pour la préhension de matériaux ronds
- Surfaces entièrement meulées et chromées
- Joint inséré, démultiplicateur
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!