Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pince-étau de serrage, de type C
Bras de serrage large et élevé offrant une très vaste plage d'utilisation.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Levier à libération sans effort avec mécanisme à ressort
- Actionnement à une main de type « tirer » plutôt que « pousser »
- Écrou de blocage pour fixation de la largeur de serrage, réglage préservé pour les applications répétitives
- Conception ergonomique et attrayante
- Revêtement en époxy de haute qualité, roulement de perles de soudure
- Infiltration de rouille inférieure à celle du nickel
Permet le serrage et la fixation de composants à des emplacements inaccessibles.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!