Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pince de serrage pour serre-câbles en inox
Outillage à main d'installation pour colliers en acier inoxydable
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Pour une largeur de connecteur de câble max. de 7,9 mm
- Serrage et coupe en une seule opération
- Outil pratique pour serre-câbles en acier inoxydable
- La force de serrage peut être ajustée progressivement pour une grande facilité d'utilisation
- Le connecteur de câble est automatiquement coupé au niveau de la tête lorsque la tension définie est atteinte
- Les bords tranchants doivent être évités
- L'extrémité du serre-câble qui a été coupée est contenue dans le porte-outil
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!