Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pince de serrage pour serre-câble, métal Ergonomique
Outillages à main ergonomiques pour l'installation de serre-câbles, ALU
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Versions
- GS2B-E : 0502715012
- GS4H-E : 0502715013
- GS4EH-E : 0502715006
Principales caractéristiques et principaux avantages
- Mécanisme de coupe de connecteur de câble amélioré, qui réduit l'impact sur la main de l'installateur de 40 %, la valeur la plus basse du secteur
- Moins de force est nécessaire au niveau du manche pour couper le connecteur de câble - 15 % de moins par rapport à des outils comparables
- Boîtier en aluminium robuste revêtu par poudre adapté aux conditions environnementales difficiles
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!