Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Pince de réglage à batterie E-JUST pour pied de meuble EV
Pince de réglage à batterie E-JUST pour pied de meuble EV - 1
Pince de réglage à batterie E-JUST pour pied de meuble EV - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pince de réglage à batterie E-JUST pour pied de meuble EV

pour pied de meuble réglable type EV

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • L'outil de réglage permet un réglage en hauteur pratique et sans fatigue des supports de base

  • Utilisation possible à partir d'une hauteur de base de 60 mm

  • La conception unique de la pince permet une fixation ajustée au support de base. Le support ne présente aucun ciblage précis et la pince s'engage automatiquement dans le support de base.

  • Un voyant LED intégré à la pince facilite également la navigation sur la base. De plus, le voyant LED indique la charge ainsi que le niveau de charge de la batterie

  • Conception d'engrenage denté pour un transfert de puissance optimal et sûr

  • Le joint de la pince permet de régler l'angle d'approche jusqu'à 17°

  • Les pinces sont équipées d'une batterie lithium-ion compacte et longue durée

  • Le chargement est simple et rapide grâce à l'alimentation USB type C anti-torsion incluse.

  • La poignée ergonomique permet un réglage simple et confortable des supports de base d'une seule main. Fonctionnement intuitif à l'aide de la commande à molette : appuyez sur deux boutons pour sélectionner une rotation horaire ou anti-horaire, ou un réglage positif ou négatif des supports de base