Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Pince de préhension

Tri

Produits populaires
Produits les plus populaires dans la catégorie Pince de préhension

Die Allzweckwaffe unter den Werkzeugen – Kombizangen von Würth

Der Allrounder im Werkzeugkoffer ist bei Handwerkern aus unterschiedlichen Gewerben gleichermaßen beliebt: Die Kombizange vereint eine ganze Reihe an Funktionen in sich. Sie ist Rohrzange, Flachzange, Seitenschneider und Kneifzange in einem einzigen Werkzeug. Damit macht sich die vielseitige Zange im Arbeitsalltag unverzichtbar und kommt in so vielen Situationen zum Einsatz, dass sie zu jeder Werkzeugausrüstung zur Grundausstattung gehört. Bei WÜRTH finden Sie hochwertige Kombizangen, die Sie bei allen Arbeitseinsätzen und Projekten zuverlässig begleiten.

Eine Zange – viele Funktionen

Was die Kombizange zu leisten im Stande ist, weiß jeder Handwerker aus eigener Erfahrung. An den Seiten ist sie mit einem Schneider ausgestattet. Wie bei einem Seitenschneider dient dieser zum Abtrennen und Schneiden von Drähten und Kabeln. Die Backen der Kombizange sind zum Greifen und Halten von Schrauben und Nägeln geeignet. Das profilierte Brennloch ermöglicht zudem das Greifen und Drehen von runden Materialien. Damit deckt die Kombizange die Funktionen der gängigsten Zangentypen ab und darf an keinem Arbeitsplatz fehlen. Denn ein Werkzeug, das so flexibel einsetzbar ist, erleichtert jede Arbeit. Dank der kompakten Größe finden Kombizangen auch in Arbeitshosen oder kleinen Werkzeugtaschen Platz und können somit auch unterwegs immer eingesetzt werden.

Kombizangen für anspruchsvolles Arbeiten

Die Kombizangen von WÜRTH genügen den höchsten Anforderungen und sind speziell für die Arbeiten auf der Baustelle oder in der Werkstatt gemacht:

  • der hochwertige Stahl garantiert eine lange Standzeit und perfekte Präzision bei jedem Einsatz
  • der ergonomische und rutschfeste 2-Komponenten-Komfortgriff mit seiner schlanken Kragenform sorgt für angenehmes Arbeiten und optimale Kraftübertragung
  • die induktiv gehärteten Präzisionsschneiden ermöglichen kraftvolles Schneiden
  • die Oberflächen sind rundum geschliffen und verchromt

Kombizangen von WÜRTH ermöglichen Ihnen damit kraftvolles und flexibles Arbeiten und zählen zu Ihren ständigen Begleitern.

Kombizangen von WÜRTH für verschiedene berufliche Anforderungen

Das Repertoire an Kombizangen, das Sie in unserem Onlineshop finden, ist so vielfältig wie die Herausforderungen, die Ihre Arbeit täglich für Sie bereithält. Hier gibt es auch für Sie den idealen Helfer. So enthält unser Sortiment zum Beispiel abgewinkelte Kombizangen, die die Gelenke sowie die Muskulatur dank der veränderten Handhaltung schonen. Für Arbeiten mit Strom eignen sich VDE-Modelle die einen sicheren Schutz bieten. Sollten Sie überwiegend mit harten Drähten und anderen anspruchsvollen Materialien arbeiten, ist eine Kraftkombizange zu empfehlen, die das Trennen noch einfacher macht. Für spezialisierte Arbeiten erhalten Sie bei WÜRTH auch Abisolierzangen, Seitenschneider und viele weitere Modelle. Ganz gleich, welche Anforderungen Ihre Arbeit bereithält, die passende Zange finden Sie bei WÜRTH – online oder in einer unserer Filialen.