Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pince coupante diagonale puissante DIN ISO 5749
Pour couper les cordes à piano et les fils rigides et souples
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Réduction de la force nécessaire, coupe nette grâce à une arête de coupe fraisée avec précision
- Acier à outils de haute qualité, garantissant la longue durée de vie des lames, même sous des charges maximales
- Manche ergonomique et antidérapant bimatière, avec profil à col étroit pour une utilisation confortable et une transmission de puissance optimale
- Lames de précision trempées par induction
- Surface : Entièrement meulée et chromée
- Joint : Joint à chevauchement, rivés forgés
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!