Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Pince universelle DIN ISO 5749
Pince universelle DIN ISO 5749 - 1
Pince universelle DIN ISO 5749 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pince universelle DIN ISO 5749

Pour la coupe de câbles et de fils rigides et souples, notamment dans les endroits difficilement accessibles

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Réduction des forces appliquées, coupes nettes avec arête de précision spécifiquement fraisée

  • Acier pour outils de haute qualité, gage d'une longue durée de vie et de la précision des lames

  • Tête fine pour une accessibilité optimale

  • Manche ergonomique et antidérapant bimatière avec profil étroit pour une utilisation confortable et un transfert de force optimal

  • Lames de précision à trempage par induction

  • Surface entièrement meulée et chromée

  • Description courte