Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Pince pour câble VDE Norme : EN 60900. IEC 900.
Pince pour câble VDE Norme : EN 60900. IEC 900. - 1
Pince pour câble VDE Norme : EN 60900. IEC 900. - 2
Pince pour câble VDE Norme : EN 60900. IEC 900. - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pince pour câble VDE Norme : EN 60900. IEC 900.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Poignée : Plastique gainé, résistant aux chocs

  • Arête de coupe : Trempée, rectifiée avec précision :> aucune compression des câbles

  • Bras de pivotement : Transmission par levier :> force minimale requise

  • Joint : Joint à vis, ajustable

  • Tête : Acier spécial forgé, remplaçable

  • Application : Coupe, dénudage
Indication

Non adapté aux câbles en acier