Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pince à sertir compacte avec chargement parallèle
Pour cosses isolées et non isolées
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Pince à sertir la plus légère et compacte de sa catégorie
- Faible largeur de poignée, idéale même pour les petites mains
- Facile à manipuler, même dans les espaces les plus étroits
Réglage automatique au diamètre de sertissage correspondant
Poignées ergonomiques bimatières pour un travail confortable et sans fatigue
Insert antidérapant dans la poignée
Optimisé pour une application adaptée à la surface de travail
Ouverture dans la poignée pour fixer les sangles de sécurité
Fabriquée en Suède
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!