Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Pince à sertir à insertion 360°

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pince à sertir à insertion 360°

Pour cosses isolées et non isolées

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Insert de sertissage pivotant à 360° avec 8 positions de fixation

  • Large plage de diamètres sans réglage de la pince

  • Réglage automatique au diamètre de sertissage correspondant

  • Poignées ergonomiques bimatières pour un travail confortable et sans fatigue

  • Fabriqué en Allemagne