Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
4 article(s) avec 4 versions trouvées
Pince à rivets aveugles avec système de changement rapide de buse pour une utilisation avec des inserts taraudés M3 à M8 (pour la mise en place dinserts M8, veillez à réaliser un test au préalable.)
Pince de réglage pour inserts taraudés manuelle avec tige torsadée et système de changement rapide pour les travaux avec inserts taraudés filetés (M5-M10) et vis de rivet (M5-M8).
Pince de réglage pour insert taraudé avec transmission de force brevetée pour formation dinserts taraudés de calibre M5 à M12.
Pour une utilisation avec des rivets aveugles et des inserts taraudés
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Clé mâle 6 pans à rotule
Clé mâle 6 pans
Jeu de clés mâles 6 pans, tête hexagonale
Kit de clés mâles 6 pans 9 pièces
Cliquet 1/2 pouce Avec système rotatif
Clé en T, six pans mâle Avec pointe latérale
Cliquet 1/4 pouce Avec système rotatif