Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Pince de réglage pour inserts taraudés HES 512 D Avec tige torsadée
Pince de réglage pour inserts taraudés HES 512 D Avec tige torsadée - 1
Pince de réglage pour inserts taraudés HES 512 D Avec tige torsadée - 2
Pince de réglage pour inserts taraudés HES 512 D Avec tige torsadée - 3
Pince de réglage pour inserts taraudés HES 512 D Avec tige torsadée - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pince de réglage pour inserts taraudés HES 512 D Avec tige torsadée

Pince de réglage pour insert taraudé avec transmission de force brevetée pour formation d'inserts taraudés de calibre M5 à M12.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • 60 % moins de force requise pour la pose d'inserts taraudés par rapport aux pinces à rivets manuelles conventionnelles du marché.

  • Système breveté de changement rapide sans outils pour mandrins filetés

  • Pour le traitement des écrous à sertir en aluminium, en acier et en inox

  • Echelle de graduation claire

  • Livré dans un étui métallique robuste

  • Pince de réglage pour mandrin fileté et mandrins identiques à des inserts taraudés HES 512