Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
10 article(s) avec 12 versions trouvées
Système de jaugeage automatique, aucun réglage de la section transversale du câble nest nécessaire
Système dévaluation automatique, aucun réglage de la section transversale du câble nest nécessaire
Réglage intégré de la profondeur de coupe, pour un réglage précis avec différents matériaux isolants
Automatic gauging system, no adjustment to cable cross-section is necessary. Large working area up to 16.0 mm²
Automatic gauging system, no adjustment to cable cross-section is necessary. Large working area up to 10.0 mm²
Quatre fonctions (coupe, dénudage, torsion, sertissage) en un seul outil, pour un gain de temps et dargent
Outil multifonctionnel : Pince à dénuder et coupe-câbles auto-ajustables
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Système de jaugeage automatique, aucun réglage de la section transversale du câble n'est nécessaire
Système d'évaluation automatique, aucun réglage de la section transversale du câble n'est nécessaire
Quatre fonctions (coupe, dénudage, torsion, sertissage) en un seul outil, pour un gain de temps et d'argent
Couteau de sécurité avec manche bimatière
Couteau pliant DESERT, édition spéciale
Cutter bimatière Avec patins
Cutter monomatière avec curseur
Couteau de sécurité bimatière avec rétraction totale de lame automatique et lame bimétal
Lame de cutter sécable ultra-tranchante
Couteau avec porte lame de cutter trapézoïdale
Cutter à lame trapézoïdale avec porte-embout intégré et magnétique de 1/4 de pouce et dénudeur de câble