Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pince à dénuder auto-réglable automatique
Système d'évaluation automatique, aucun réglage de la section transversale du câble n'est nécessaire
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Butée longitudinale réglable : 3-17 mm
- Pince coupe-câble intégrée : Flexible jusqu'à 10,0 mm², rigide jusqu'à 6,0 mm²
- Bloc-lame et butée longitudinale remplaçables
- Poignée ergonomique bimatière pour un travail confortable et sans fatigue
- Fabriqué en Allemagne
Ne convient pas au travail sur ou à proximité de pièces sous tension.
Monoconducteurs isolés en PVC/silicone/caoutchouc, par exemple H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!