Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Pince à dénuder VDE, CEI 60900

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pince à dénuder VDE, CEI 60900

Dénudage précis et sans effort de câbles et de fils dotés d'une isolation en plastique ou en caoutchouc

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Pour des travaux sur des pièces alimentées par une tension de 1 000 V (c.a.) et de 1 500 V (c.c.) maximum, en observant toutes les précautions de sécurité spécifiées

  • Acier à outils de haute qualité, gage d'une longévité accrue et de surfaces de coupe précises

  • Ouverture automatique de la pince grâce à un ressort d'ouverture

  • Poignée monomatière confortable à profil VDE large pour une utilisation en toute sécurité

  • Vis de réglage avec écrou auto-freiné moleté

  • Surface entièrement meulée et chromée

  • Charnière entrepassée